Motion
30TAB06UP4
Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02692739
N° MFR30TAB06UP4
Prix476.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02692739
N° MFR30TAB06UP4
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
Votre prix476.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    30TAB06U P4 (UNIQUE) BILLE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893565065
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893565065

Aperçu

Description du fabricant
BOULE 30TAB06UP4 (UNIQUE)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good