Motion
SS673ZZ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 3 mm, DI 6 mm, largeur 0.0984 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02692772
N° MFRSS673ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 3 mm, DI 6 mm, largeur 0.0984 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02692772
N° MFRSS673ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6 mm
  • Global Largeur  
    0.0984 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    SS673ZZ (DDL-630ZZ)
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale SS673ZZ présente un diamètre d'alésage de 3 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 6 mm et une largeur de 0.0984 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS673ZZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
SS673ZZ (DDL-630ZZ)