Motion
VQ7-6-FG-D-3Z

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-D-3Z

Électrovanne standard ISO - "4 voies", 2 positions double, 24 V CC, double solénoïde, bornier DIN (avec connecteur), sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI02692996
N° MFRVQ7-6-FG-D-3Z
Prix126.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-D-3Z

Électrovanne standard ISO - "4 voies", 2 positions double, 24 V CC, double solénoïde, bornier DIN (avec connecteur), sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI02692996
N° MFRVQ7-6-FG-D-3Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2 Poste double
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    « 4 voies »
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bornier DIN (avec connecteur)
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VQ76FGD3Z
  • Électrovanne standard ISO taille 1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon