Motion
511H15C0
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc étroit, 24 mm de hauteur, 34 mm de largeur, 56.60 mm de longueur, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693202
N° MFR511H15C0
Prix216.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc étroit, 24 mm de hauteur, 34 mm de largeur, 56.60 mm de longueur, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693202
N° MFR511H15C0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix216.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    56.60 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    11339 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486656203

Aperçu

Description du fabricant
CARREAU ÉTROIT À BILLE SÉRIE 511H15C0 500
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon