Motion
511H15C1C
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 15 mm, largeur de 34 mm, longueur de 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693223
N° MFR511H15C1C
Prix431.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 15 mm, largeur de 34 mm, longueur de 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693223
N° MFR511H15C1C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix431.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    56.6 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    11339 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486657088

Aperçu

Description du fabricant
CARREAU ÉTROIT À BILLE SÉRIE 511H15C1C 500