Motion
511H15E0LG2

THOMSON (ALTRA)
511H15E0LG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 15 mm, largeur de 34 mm, longueur de 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693275
N° MFR511H15E0LG2
Prix678.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H15E0LG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 15 mm, largeur de 34 mm, longueur de 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693275
N° MFR511H15E0LG2
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
Prix678.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    56.6 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc haut étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée
  • Capacité de charge
    11339 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486657453

Aperçu

Description du fabricant
BOULE ÉTROITE SÉRIE 511H15E0LG2 500
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good