Motion
511H20A0D
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 20 mm, largeur : 63 mm longueur : 71.5 mm, capacité de charge : 18143 N
N° D’ARTICLE MI02693326
N° MFR511H20A0D
Prix485.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 20 mm, largeur : 63 mm longueur : 71.5 mm, capacité de charge : 18143 N
N° D’ARTICLE MI02693326
N° MFR511H20A0D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix485.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    71.5 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome dur
  • Capacité de charge
    18143 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486658108

Aperçu

Description du fabricant
511H20A0D SÉRIE 500 CARR À BILLE STANDARD AVEC D