Motion
511H20A2CG1

THOMSON (ALTRA)
511H20A2CG1

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 20 mm, largeur : 63 mm longueur : 71.5 mm, capacité de charge : 18143 N
N° D’ARTICLE MI02693365
N° MFR511H20A2CG1
Prix463.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H20A2CG1

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 20 mm, largeur : 63 mm longueur : 71.5 mm, capacité de charge : 18143 N
N° D’ARTICLE MI02693365
N° MFR511H20A2CG1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix463.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    71.5 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    18143 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486659631

Aperçu

Description du fabricant
CARR STD À BALLES SÉRIE 511H20A2CG1 500