Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail20 mm
- Hauteur totale30 mm
- Longueur totale87.50 mm
- Largeur totale63 mm
- Poids1.32 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long standard
- Capacité de charge21923 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementLiquidation
- Série500
- CUP_NON662486659198