Motion
511H20B2ES7

THOMSON (ALTRA)
511H20B2ES7

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 45 mm, largeur de 120 mm, longueur de 168.6 mm, capacité de charge : 21923 N
N° D’ARTICLE MI02693435
N° MFR511H20B2ES7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H20B2ES7

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 45 mm, largeur de 120 mm, longueur de 168.6 mm, capacité de charge : 21923 N
N° D’ARTICLE MI02693435
N° MFR511H20B2ES7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    168.6 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Capacité de charge
    21923 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486660477

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 511H20B2ES7 500 BILLE STANDARD LONG C