Motion
511H25A0DG1

THOMSON (ALTRA)
511H25A0DG1

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 25 mm, largeur : 70 mm longueur : 84.5 mm, capacité de charge : 26584 N
N° D’ARTICLE MI02693578
N° MFR511H25A0DG1
Prix663.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H25A0DG1

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 25 mm, largeur : 70 mm longueur : 84.5 mm, capacité de charge : 26584 N
N° D’ARTICLE MI02693578
N° MFR511H25A0DG1
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
Prix663.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    84.5 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome dur
  • Capacité de charge
    26584 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486662389

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT STANDARD À BILLE SÉRIE 511H25A0DG1 500 W