Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale36 mm
- Longueur totale84.5 mm
- Largeur totale70 mm
- Poids1.54 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc standard
- Accessoires inclusBloc lubrifiant longue durée
- Capacité de charge26584 N
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementLiquidation
- Série500
- CUP_NON662486662136