Motion
511H25B1
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long standard, 36 mm de hauteur, 70 mm de largeur, 103.50 mm de longueur, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI02693658
N° MFR511H25B1
Prix473.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long standard, 36 mm de hauteur, 70 mm de largeur, 103.50 mm de longueur, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI02693658
N° MFR511H25B1
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
Votre prix473.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    103.50 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Capacité de charge
    32128 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486682097

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 511H25B1 500 BALLE STANDARD LONG CARR