Motion
511H30B1ZG1

THOMSON (ALTRA)
511H30B1ZG1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 30 mm, largeur de 90 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02694065
N° MFR511H30B1ZG1
Prix660.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H30B1ZG1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 30 mm, largeur de 90 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02694065
N° MFR511H30B1ZG1
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
Prix660.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    119.4 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Accessoires inclus
    Grattoir en métal
  • Capacité de charge
    44475 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486668565

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 511H30B1ZG1 500 BILLE STANDARD LONG C