Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail30 mm
- Hauteur totale42 mm
- Longueur totale97.4 mm
- Largeur totale60 mm
- Poids2.65 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc étroit
- Fonctions étenduesGraissé avec Mobilux® EP2
- Accessoires inclusBloc lubrifiant longue durée, grattoir en métal
- Capacité de charge36790 N
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- PréchargementLiquidation
- Série500
- CUP_NON662486668848