Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail30 mm
- Hauteur totale42 mm
- Longueur totale97.4 mm
- Largeur totale60 mm
- Poids2.65 lb
Details
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc étroit
- Accessoires inclusGrattoir en métal
- Capacité de charge36790 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementLiquidation
- Série500
- CUP_NON662486668879
Aperçu
Description du fabricant
CARREAU ÉTROIT À BILLE SÉRIE 511H30C0Z 500