Motion
511H30C1ZG2

THOMSON (ALTRA)
511H30C1ZG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 97.4 mm, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02694135
N° MFR511H30C1ZG2
Prix609.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H30C1ZG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 97.4 mm, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02694135
N° MFR511H30C1ZG2
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
Prix609.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    97.4 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Accessoires inclus
    Grattoir en métal
  • Capacité de charge
    36790 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486669050

Aperçu

Description du fabricant
VOITURE À BILLE ÉTROITE SÉRIE 511H30C1ZG2 500