Motion
511H30D0ES4

THOMSON (ALTRA)
511H30D0ES4

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02694169
N° MFR511H30D0ES4
Prix693.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H30D0ES4

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02694169
N° MFR511H30D0ES4
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
Prix693.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    119.4 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Fonctions étendues
    Trou de goujon 3/8 po - Glissière
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Capacité de charge
    44475 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486670049

Aperçu

Description du fabricant
BALLE ÉTROITE SÉRIE 511H30D0ES4 500 LON