Motion
511H30D1DG1

THOMSON (ALTRA)
511H30D1DG1

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02694187
N° MFR511H30D1DG1
Prix791.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H30D1DG1

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02694187
N° MFR511H30D1DG1
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
Prix791.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    119.4 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome dur
  • Capacité de charge
    44475 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486670124

Aperçu

Description du fabricant
BALLE ÉTROITE SÉRIE 511H30D1DG1 500 LON