Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail30 mm
- Hauteur totale45 mm
- Longueur totale97.4 mm
- Largeur totale60 mm
- Poids2.65 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc haut étroit
- Fonctions étenduesGraissé avec Krytox® GPL227
- Capacité de charge36790 N
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-30 à +80 °C
- PréchargementLiquidation
- Série500
- CUP_NON662486671381
Aperçu
Description du fabricant
BALLE ÉTROITE HAUTE SÉRIE 511H30E0G2 500