Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail45 mm
- Hauteur totale70 mm
- Longueur totale137.1 mm
- Largeur totale86 mm
- Poids2.65 lb
Details
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc haut étroit
- Capacité de charge36790 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Série500
- CUP_NON662486671497
Aperçu
Description du fabricant
BOULE ÉTROITE SÉRIE 511H30E1ES7 500