Motion
511H30E2ES7

THOMSON (ALTRA)
511H30E2ES7

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 45 mm, largeur de 86 mm, longueur de 137.1 mm, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02694285
N° MFR511H30E2ES7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H30E2ES7

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 45 mm, largeur de 86 mm, longueur de 137.1 mm, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02694285
N° MFR511H30E2ES7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    137.1 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc haut étroit
  • Capacité de charge
    36790 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486671640

Aperçu

Description du fabricant
BOULE ÉTROITE SÉRIE 511H30E2ES7 500