Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail30 mm
- Hauteur totale45 mm
- Longueur totale119.4 mm
- Largeur totale60 mm
- Poids3.31 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long étroit haut
- Fonctions étenduesGraissé avec Mobilux® EP2
- Revêtement de finitionPlaqué chrome dur
- Capacité de charge44475 N
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Série500
- CUP_NON662486671848