Motion
511H30F1ES4

THOMSON (ALTRA)
511H30F1ES4

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02694330
N° MFR511H30F1ES4
Prix693.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H30F1ES4

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02694330
N° MFR511H30F1ES4
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
Prix693.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    119.4 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit haut
  • Fonctions étendues
    Trou de goujon 3/8 po - Glissière
  • Capacité de charge
    44475 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486671909

Aperçu

Description du fabricant
BILLE SÉRIE 511H30F1ES4 500 NRRW HAUTE