Motion
511H35A1
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc standard, hauteur de 48 mm, largeur de 100 mm, longueur de 111.60 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI02694389
N° MFR511H35A1
Prix379.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc standard, hauteur de 48 mm, largeur de 100 mm, longueur de 111.60 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI02694389
N° MFR511H35A1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix379.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    111.60 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    3.97 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge
    48759 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486673040

Aperçu

Description du fabricant
CARR STD À BALLES SÉRIE 511H35A1 500