Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM10
- Taille nominale du rail45 mm
- Hauteur totale60 mm
- Longueur totale137.10 mm
- Largeur totale120 mm
- Poids7.28 lb
Détails
- Accélération100 m/s2
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc standard
- Capacité de charge dynamique61900 N, 13916 lbf
- Capacité de charge77989 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Série500
- Capacité de charge statique134800 N, 30304 lbf
- CUP_NON662486678168