Motion
511P15A2CG2

THOMSON (ALTRA)
511P15A2CG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 15 mm, largeur : 47 mm longueur : 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02695076
N° MFR511P15A2CG2
Prix556.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511P15A2CG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 15 mm, largeur : 47 mm longueur : 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02695076
N° MFR511P15A2CG2
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
Prix556.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    56.6 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    11339 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486682202

Aperçu

Description du fabricant
CARR STD À BALLES SÉRIE 511P15A2CG2 500
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon