Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail35 mm
- Hauteur totale48 mm
- Longueur totale137.1 mm
- Largeur totale100 mm
- Poids5.07 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long standard
- Fonctions étenduesGraissé avec Mobilux® EP2
- Accessoires inclusPinces à soufflet
- Capacité de charge58838 N
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- PréchargementEnviron 0.13 C
- Série500
- CUP_NON662486699392