Motion
511U15A3LZ

THOMSON (ALTRA)
511U15A3LZ

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 15 mm, largeur : 47 mm longueur : 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02696819
N° MFR511U15A3LZ
Prix984.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U15A3LZ

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 15 mm, largeur : 47 mm longueur : 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02696819
N° MFR511U15A3LZ
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
Prix984.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    56.6 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée, grattoir en métal
  • Capacité de charge
    11339 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486706571

Aperçu

Description du fabricant
511U15A3LZ SÉRIE 500 CARR À BILLE STANDARD