Motion
521H25A3000

THOMSON (ALTRA)
521H25A3000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 25 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700118
N° MFR521H25A3000
Prix2,098.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H25A3000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 25 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700118
N° MFR521H25A3000
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
Prix2,098.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Longueur totale
    3000 mm
  • Poids
    19.84 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
RAIL À BILLES SÉRIE 521H25A3000 500