Motion
521P20U3000

THOMSON (ALTRA)
521P20U3000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 20 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700157
N° MFR521P20U3000
Prix2,957.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521P20U3000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 20 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700157
N° MFR521P20U3000
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
Prix2,957.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Longueur totale
    3000 mm
  • Poids
    14.55 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
RAIL À BILLES SÉRIE 521P20U3000 500