Motion
531HP15
Bouchons de rail - Style de rail : standard, rail de 15 mm, à utiliser avec le guide-bille à profil linéaire série 500 , série 500
N° D’ARTICLE MI02700253
N° MFR531HP15
Prix24.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons de rail - Style de rail : standard, rail de 15 mm, à utiliser avec le guide-bille à profil linéaire série 500 , série 500
N° D’ARTICLE MI02700253
N° MFR531HP15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Taille du rail
    15 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • À utiliser avec
    Guide-bille à profil linéaire série 500
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Matériau de la fiche
    Plastique
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486732129

Aperçu

Description du fabricant
RAIL À BILLES EN PLASTIQUE SÉRIE 531HP15 500 P