Motion
532ZZ55
Grattoirs linéaires - Style de rail : standard, rail de 55 mm, à utiliser avec le guide de rouleau à profil linéaire série 500 , série 500
N° D’ARTICLE MI02700326
N° MFR532ZZ55
Prix59.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grattoirs linéaires - Style de rail : standard, rail de 55 mm, à utiliser avec le guide de rouleau à profil linéaire série 500 , série 500
N° D’ARTICLE MI02700326
N° MFR532ZZ55
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
Prix59.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Taille du rail
    55 mm
  • Épaisseur du grattoir
    1.5 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • À utiliser avec
    Guide de rouleau à profil linéaire série 500
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Matériau du grattoir
    Acier inoxydable
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486733362

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 532ZZ55 500 , WAGON À ROULETTES, MÉTAL SC