Motion
PB250URX1-1/4

HUB CITY INC
PB250URX1-1/4

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02700880
N° MFRPB250URX1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
PB250URX1-1/4

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02700880
N° MFRPB250URX1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Série de cadres compatibles
    T210
  • Type de cadre compatible
    Vis protégée
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections anti-ordures en acier
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Type de graisse
    No 2 Lithium
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure étroite
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798251981
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Base basse
  • CUP_NON
    662798251981

Aperçu

Description du fabricant
PB250UR X 1-1/4 PO PIL NOIR
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier