Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon3.9375 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5630 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.6100 po
- Longueur totale4.8100 po
- Largeur totale3.5000 po
- Poids1.83 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementPlaqué nickel
- CouleurArgent
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FXSG220EK75 Roulements à billes - FXSG220EK75
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique5810 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699079593
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint de contact
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique3440 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699079593
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, boîtier plaqué nickel, relubrifiable