Motion
SY9220-3DZ-N11T

SMC CORP OF AMERICA
SY9220-3DZ-N11T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI02702389
N° MFRSY9220-3DZ-N11T
Prix119.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY9220-3DZ-N11T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI02702389
N° MFRSY9220-3DZ-N11T
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
Prix119.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 3/8 po

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Série de vannes
    SY9000
  • Tension
    110 V c.a. (115 V c.a.)
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY9220-3DZ-N11T VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Cv jusqu’à 2.5
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté