Motion
10TR500 XREEL

GATES RUBBER CO
10TR500 XREEL

TR500 Flexible hydraulique pour moteur et frein à air - DI 5/8 po, DE 0.93 po, Pression de service 500 psi/ 34.5 bar, Pression d'éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, Couvercle en tissu, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI02702541
N° MFR10TR500 XREEL
Prix18.81 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10TR500 XREEL

TR500 Flexible hydraulique pour moteur et frein à air - DI 5/8 po, DE 0.93 po, Pression de service 500 psi/ 34.5 bar, Pression d'éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, Couvercle en tissu, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI02702541
N° MFR10TR500 XREEL
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
Prix18.81 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Longueur
    300 pi / 91 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.8 po / 71.1 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.93 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    2000 psi / 137.9 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Textile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572229
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053670455
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les tuyaux de frein à air, les conduites de retour d’huile sous pression à haute température et les conduites de compresseur rotatif d’huile/d’air, les conduites de liquide de refroidissement du moteur et de la boîte de vitesses et les conduites d’huile de lubrification. Non recommandé pour les applications d’essence ou de carburant diesel.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    TR500 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053670455
  • Pression de service
    500 psi / 34.5 bars

Aperçu

Description du fabricant
10TR500 4657-2229