Motion
FHPRZ204-12-IL

PEER BEARING CO (SKF)
FHPRZ204-12-IL

Unité de roulements à billes à palier à semelle – embase à 2 boulons, 3/4 po alésage, matériau en acier pressé, service léger, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02703345
N° MFRFHPRZ204-12-IL
Prix46.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FHPRZ204-12-IL

Unité de roulements à billes à palier à semelle – embase à 2 boulons, 3/4 po alésage, matériau en acier pressé, service léger, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02703345
N° MFRFHPRZ204-12-IL
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
Prix46.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1250 po
  • Largeur de la base
    1.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3750 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.2188 po
  • Longueur totale
    4.2969 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service léger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590276622
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    FHS204-12
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHPFLR
  • CUP_NON
    1200106977421

Aperçu

Description du fabricant
FHPR204-12-A UNITÉ MONTÉE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif