Motion
FHSPFZ207-23G
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02703347
N° MFRFHSPFZ207-23G
Prix68.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02703347
N° MFRFHSPFZ207-23G
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
Votre prix68.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.9375 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2598 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.8125 po
  • Largeur totale
    1.2598 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590275359
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS207-23G
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106777182

Aperçu

Description du fabricant
FSGPF207-23 UNITÉ MONTÉE