Motion
15F156
Roues à rabat 1 X 1 GR60 COOLCUT .
N° D’ARTICLE MI02703474
N° MFR15F156
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roues à rabat 1 X 1 GR60 COOLCUT .
N° D’ARTICLE MI02703474
N° MFR15F156
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 15F156 est une meule à lamelles construite avec un matériau abrasif à l'oxyde d'aluminium et un grain de 60 , avec une taille d'étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de roue de 1 po, une vitesse maximale de 30000 tr/min et un poids de 0.05 lb, adapté à l'ébavurage agressif dans les espaces confinés.
  • Numéro de stock du fabricant
    15F156
  • Numéro CUP du fabricant
    662980266236
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    662980266236

Aperçu

Description du fabricant
15F156 GR60 ROUE À RABAT 1X1
  • Brides à utiliser sur les meuleuses d’établi incluses; Chiffon abrasif de la plus haute qualité industrielle; Nombre optimal de lamelles; Pour le façonnage, l’ébarbage et le sciage à usage général; Pour les petits travaux de finition et de mélange; Utiliser avec les meuleuses d’arbre droit ou d’établi; Les meules à lamelles Coolcut s’avèrent idéales pour le mélange, le façonnage et l’ébarbage à usage général. Ils sont fabriqués à partir de grains abrasifs de la plus haute qualité et sont parfaitement équilibrés pour fournir un fini satiné uniforme et granulé. Peu importe l’application, les jantes à rabat Coolcut s’avèrent toujours d’excellents résultats.