Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Rouleau Diamètre80 mm
- Rouleau Largeur46 mm
- Poids3.11 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale63480 lbf
- Capacité de charge statique radiale88960 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- SérieHPCA
- CUP_NON622424961073