Motion
PWTR4090-2RS

INA (SCHAEFFLER)
PWTR4090-2RS

Rouleau de fourche 90 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 30 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02704429
N° MFRPWTR4090-2RS
Prix625.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
PWTR4090-2RS

Rouleau de fourche 90 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 30 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02704429
N° MFRPWTR4090-2RS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix625.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Diamètre  
    90 mm
  • Rouleau Largeur  
    30 mm
  • Poids
    2.98 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14800 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4047643212021

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE PWTR4090-2RS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good