Motion
6201-2Z/VA201

SKF
6201-2Z/VA201

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02704720
N° MFR6201-2Z/VA201
Prix149.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6201-2Z/VA201

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02704720
N° MFR6201-2Z/VA201
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
Prix149.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement avec revêtement phosphate
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6201-2Z/VA201 BOULES À UNE RANGÉE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement avec revêtement phosphate
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour les applications à haute température. Jusqu’à 250°C (480°F)
  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le 6201-2Z/VA201 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 10 mm, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201-2Z/VA201
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1637 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    697 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570088083

Aperçu

Description du fabricant
6201-2Z/VA201 BOULES À UNE RANGÉE
  • Roulements à billes à rainure profonde pour les applications à haute température. Jusqu’à 250°C (480°F)