Motion
AF 1. TF/VA201

SKF
FY 1. TF/VA201

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02704762
N° MFRFY 1. TF/VA201
Prix350.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 1. TF/VA201

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02704762
N° MFRFY 1. TF/VA201
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
Prix350.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    70 mm
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    38.8 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    95 mm
  • Poids
    1.69 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571381435
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    AF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316571381435

Aperçu

Description du fabricant
AF 1. BLOCS D’OREILLER À BILLE TF/VA201