Motion
SY 60 TF/VA228

SKF
SY 60 TF/VA228

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02704820
N° MFRSY 60 TF/VA228
Prix1,062.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 60 TF/VA228

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02704820
N° MFRSY 60 TF/VA228
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
Prix1,062.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    69.90 mm
  • Largeur de la base
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    190.5 mm
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur totale
    240 mm
  • Poids
    10.44 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique radiale
    36 kN
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316571382418

Aperçu

Description du fabricant
BLOCS-COUSSINS DE 60 PI3/VA228 UNITÉS SY