Motion
SYM 2.7/16 TF/VA228

SKF
SYM 2.7/16 TF/VA228

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02704831
N° MFRSYM 2.7/16 TF/VA228
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYM 2.7/16 TF/VA228

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02704831
N° MFRSYM 2.7/16 TF/VA228
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur de la base
    65 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    203.2 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur totale
    260 mm
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    15.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 214-207-2F
  • Série
    SYM
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316571761176

Aperçu

Description du fabricant
SYM 2.7/16 TF/VA228 BLOCS COUSSINS UNITAIRES