Motion
N210ET2X

NTN
N210ET2X

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 20 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02707042
N° MFRN210ET2X
Prix253.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N210ET2X

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 20 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02707042
N° MFRN210ET2X
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
Prix253.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable

Aperçu

Description du fabricant
N210ET2 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon