Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.7500 po
- Taille du boulon1/2 po
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Hauteur totale3.2813 po
- Longueur totale6.5000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590306619
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeHC206-19
- Type de jointJoint R
- SérieProfessionnel de la santé
- CUP_NON1200106993919