Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.0600 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Profondeur globale3-19/32 po
- Longueur totale Diamètre5.3750 po
- Poids17.6 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFer
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.2300 tr/min
- Type de montageSupport 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale31400 lbf
- Capacité de charge statique radiale53500 lbf
- Roulement de rechangeB22439
- Type de jointLabyrinthe
- SérieFBB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699501377