Motion
NT18
Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 18 mm, longueur hors tout : mm
N° D’ARTICLE MI02711325
N° MFRNT18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 18 mm, longueur hors tout : mm
N° D’ARTICLE MI02711325
N° MFRNT18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    18 mm
  • Longueur totale
    mm
  • Poids
    0.066 lb

Détails

  • Accélération
    10 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    260 N
  • Capacité de charge dynamique
    1530 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de moment
    1.5 N-m, 4.7 N-m, 8.2 N-m
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    820 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Vitesse
    3 m/s

Aperçu

Description du fabricant
NT18 3 ROULEAU COULISSANT
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis